Startseite

ZAMET SPA - ZATT00793525 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 100X200- 75X200 - T00793525 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00793525 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 100X200- 75X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784026826

Artikelnummer

ZATT00793525 01

Herstellernummer

T00793525 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 100X200- 75X200