Startseite

ZAMET SPA - ZATT00792919 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X600- 50X600 - T00792919 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00792919 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X600- 50X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 600 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784026765

Artikelnummer

ZATT00792919 01

Herstellernummer

T00792919 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

600 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X600- 50X600