ZAMET SPA - ZATT00792818 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X500- 50X500 - T00792818 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784026741
Artikelnummer
ZATT00792818 01
Herstellernummer
T00792818 01
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


