Startseite

ZAMET SPA - ZATT00792717 15 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X400- 50X400 - T00792717 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00792717 15 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X400- 50X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784026734

Artikelnummer

ZATT00792717 15

Herstellernummer

T00792717 15

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

blau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X400- 50X400