Startseite

ZAMET SPA - ZATT00792616 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X300- 50X300 - T00792616 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00792616 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X300- 50X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784026703

Artikelnummer

ZATT00792616 01

Herstellernummer

T00792616 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X300- 50X300