ZAMET SPA - ZATT00792515 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X200- 50X200 - T00792515 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784026680
Artikelnummer
ZATT00792515 01
Herstellernummer
T00792515 01
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


