ZAMET SPA - ZATT00792414 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X150- 50X150 - T00792414 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784026666
Artikelnummer
ZATT00792414 01
Herstellernummer
T00792414 01
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


