Startseite

ZAMET SPA - ZATT00792313 15 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X100- 50X100 - T00792313 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00792313 15 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X100- 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784026659

Artikelnummer

ZATT00792313 15

Herstellernummer

T00792313 15

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (großes Maß):

100 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X100- 50X100