Startseite

ZAMET SPA - ZATT00753433 01 RIDUZIONE SX COP 100X150-100X100 - T00753433 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00753433 01 RIDUZIONE SX COP 100X150-100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784026468

Artikelnummer

ZATT00753433 01

Herstellernummer

T00753433 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZIONE SX CON COPERCHIO 100X150-100X100