Startseite

ZAMET SPA - ZATT00752322 03 RIDUZIONE SX COP 75X100- 75X 75 - T00752322 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00752322 03 RIDUZIONE SX COP 75X100- 75X 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784026260

Artikelnummer

ZATT00752322 03

Herstellernummer

T00752322 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (großes Maß):

100 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZIONE SX CON COPERCHIO 75X100- 75X 75