Startseite

ZAMET SPA - ZATT00751817 03 RIDUZIONE SX COP 50X500- 50X400 - T00751817 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00751817 03 RIDUZIONE SX COP 50X500- 50X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784026208

Artikelnummer

ZATT00751817 03

Herstellernummer

T00751817 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE SX CON COPERCHIO 50X500- 50X400