Startseite

ZAMET SPA - ZATT00751413 01 RIDUZIONE SX COP 50X150- 50X100 - T00751413 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00751413 01 RIDUZIONE SX COP 50X150- 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784026079

Artikelnummer

ZATT00751413 01

Herstellernummer

T00751413 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZIONE SX CON COPERCHIO 50X150- 50X100