Startseite

ZAMET SPA - ZATT00732827 01 RIDUZIONE DX COP 75X500- 75X400 - T00732827 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00732827 01 RIDUZIONE DX COP 75X500- 75X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784025836

Artikelnummer

ZATT00732827 01

Herstellernummer

T00732827 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZIONE DX CON COPERCHIO 75X500- 75X400