Startseite

ZAMET SPA - ZATT00732726 03 RIDUZIONE DX COP 75X400- 75X300 - T00732726 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00732726 03 RIDUZIONE DX COP 75X400- 75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784025812

Artikelnummer

ZATT00732726 03

Herstellernummer

T00732726 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE DX CON COPERCHIO 75X400- 75X300