Startseite

ZAMET SPA - ZATT00732524 15 RIDUZIONE DX COP 75X200- 75X150 - T00732524 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00732524 15 RIDUZIONE DX COP 75X200- 75X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784025768

Artikelnummer

ZATT00732524 15

Herstellernummer

T00732524 15

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

blau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

RIDUZIONE DX CON COPERCHIO 75X200- 75X150