Startseite

ZAMET SPA - ZATT00732423 03 RIDUZIONE DX COP 75X150- 75X100 - T00732423 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00732423 03 RIDUZIONE DX COP 75X150- 75X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784025720

Artikelnummer

ZATT00732423 03

Herstellernummer

T00732423 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE DX CON COPERCHIO 75X150- 75X100