Startseite

ZAMET SPA - ZATT00732322 01 RIDUZIONE DX COP 75X100- 75X 75 - T00732322 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00732322 01 RIDUZIONE DX COP 75X100- 75X 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8025784025683

Artikelnummer

ZATT00732322 01

Herstellernummer

T00732322 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE DX CON COPERCHIO 75X100- 75X 75