Startseite

ZAMET SPA - ZATT00731817 03 RIDUZIONE DX COP 50X500- 50X400 - T00731817 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00731817 03 RIDUZIONE DX COP 50X500- 50X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784025638

Artikelnummer

ZATT00731817 03

Herstellernummer

T00731817 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZIONE DX CON COPERCHIO 50X500- 50X400