Startseite

ZAMET SPA - ZATT00731413 03 RIDUZIONE DX COP 50X150- 50X100 - T00731413 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00731413 03 RIDUZIONE DX COP 50X150- 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784025515

Artikelnummer

ZATT00731413 03

Herstellernummer

T00731413 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZIONE DX CON COPERCHIO 50X150- 50X100