ZAMET SPA - ZATT00712524 03 RIDUZIONE CENTR COP 75X200- 75X150 - T00712524 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784025188
Artikelnummer
ZATT00712524 03
Herstellernummer
T00712524 03
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


