ZAMET SPA - ZATT00712322 01 RIDUZIONE CENTR COP 75X100- 75X 75 - T00712322 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
20 ST
EAN
8025784025119
Artikelnummer
ZATT00712322 01
Herstellernummer
T00712322 01
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


