Startseite

ZAMET SPA - ZATT00711716 15 RIDUZIONE CENTR COP 50X400- 50X300 - T00711716 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00711716 15 RIDUZIONE CENTR COP 50X400- 50X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784025041

Artikelnummer

ZATT00711716 15

Herstellernummer

T00711716 15

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

RIDUZIONE CENTRALETRALE CON COPERCHIO 50X400- 50X300