Startseite

ZAMET SPA - ZATT00711615 01 RIDUZIONE CENTR COP 50X300- 50X200 - T00711615 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00711615 01 RIDUZIONE CENTR COP 50X300- 50X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784024990

Artikelnummer

ZATT00711615 01

Herstellernummer

T00711615 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZIONE CENTRALETRALE CON COPERCHIO 50X300- 50X200