Startseite

ZAMET SPA - ZATT00711413 15 RIDUZIONE CENTR COP 50X150- 50X100 - T00711413 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00711413 15 RIDUZIONE CENTR COP 50X150- 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784024952

Artikelnummer

ZATT00711413 15

Herstellernummer

T00711413 15

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

RIDUZIONE CENTRALETRALE CON COPERCHIO 50X150- 50X100