Startseite

ZAMET SPA - ZATT00340005 15 SEPARATORE STANDARD H 50 - T00340005 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00340005 15 SEPARATORE STANDARD H 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 50 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8025784024792

Artikelnummer

ZATT00340005 15

Herstellernummer

T00340005 15

Hersteller

ZAT

Trennwandhöhe:

50 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

SEPARATORE STANDARD H 50