Startseite

ZAMET SPA - ZATT00230020 15 COPERCHIO MT.3 200 - T00230020 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00230020 15 COPERCHIO MT.3 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 3 M

EAN

8025784024648

Artikelnummer

ZATT00230020 15

Herstellernummer

T00230020 15

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO MT.3 200