ZAMET SPA - ZATT00181060 03 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 100X600 - T00181060 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 600 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 60000 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
3 M
EAN
8025784024488
Artikelnummer
ZATT00181060 03
Herstellernummer
T00181060 03
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
60000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


