ZAMET SPA - ZATT00181010 01 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 100X100 - T00181010 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
150 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784024297
Artikelnummer
ZATT00181010 01
Herstellernummer
T00181010 01
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


