ZAMET SPA - ZATT00180707 15 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 75X 75 - T00180707 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5625 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784024075
Artikelnummer
ZATT00180707 15
Herstellernummer
T00180707 15
Hersteller
ZAT
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5625 mm²
Mit Oberteil:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


