ZAMET SPA - ZATT00180560 01 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X600 - T00180560 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
30 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784024020
Artikelnummer
ZATT00180560 01
Herstellernummer
T00180560 01
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
30000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


