Startseite

ZAMET SPA - ZATT00180550 03 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X500 - T00180550 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00180550 03 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 25000 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784024006

Artikelnummer

ZATT00180550 03

Herstellernummer

T00180550 03

Hersteller

ZAT

Höhe:

50 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

25000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X500