Startseite

ZAMET SPA - ZATT00180540 01 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X400 - T00180540 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00180540 01 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 30 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.464 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784023962

Artikelnummer

ZATT00180540 01

Herstellernummer

T00180540 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

20000 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X400