ZAMET SPA - ZATT00180520 15 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X200 - T00180520 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 200 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 10000 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784023924
Artikelnummer
ZATT00180520 15
Herstellernummer
T00180520 15
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV