ZAMET SPA - ZATT00180520 01 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X200 - T00180520 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 200 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 10000 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
30 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8025784023900
Artikelnummer
ZATT00180520 01
Herstellernummer
T00180520 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


