Startseite

ZAMET SPA - ZATT00180510 15 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X100 - T00180510 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00180510 15 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5000 mm²

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784023863

Artikelnummer

ZATT00180510 15

Herstellernummer

T00180510 15

Hersteller

ZAT

Höhe:

50 mm

Breite:

100 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X100