ZAMET SPA - ZATT00180510 03 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X100 - T00180510 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784023856
Artikelnummer
ZATT00180510 03
Herstellernummer
T00180510 03
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
5000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


