ZAMET SPA - ZATT00180510 01 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X100 - T00180510 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5000 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
60 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8025784023849
Artikelnummer
ZATT00180510 01
Herstellernummer
T00180510 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


