Startseite

ZAMET SPA - ZATT00131020 03 PASSERELLA MT.3 100X200 - T00131020 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00131020 03 PASSERELLA MT.3 100X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.464 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784023672

Artikelnummer

ZATT00131020 03

Herstellernummer

T00131020 03

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

20000 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

PASSERELLA MT.3 100X200