Startseite

ZAMET SPA - ZATT00131015 15 PASSERELLA MT.3 100X150 - T00131015 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00131015 15 PASSERELLA MT.3 100X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.464 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784023658

Artikelnummer

ZATT00131015 15

Herstellernummer

T00131015 15

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

150 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

PASSERELLA MT.3 100X150