ZAMET SPA - ZATT00130750 03 PASSERELLA MT.3 75X500 - T00130750 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.905 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784023559
Artikelnummer
ZATT00130750 03
Herstellernummer
T00130750 03
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
37500 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


