ZAMET SPA - ZATT00130740 03 PASSERELLA MT.3 75X400 - T00130740 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784023528
Artikelnummer
ZATT00130740 03
Herstellernummer
T00130740 03
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
30000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


