Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATT00130715 15 PASSERELLA MT.3 75X150 - T00130715 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00130715 15 PASSERELLA    MT.3        75X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 11250 mm²

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025784023443

Artikelnummer

ZATT00130715 15

Herstellernummer

T00130715 15

Hersteller

ZAT

Höhe:

75 mm

Breite:

150 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11250 mm²

Mit Oberteil:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

PASSERELLA MT.3 75X150