ZAMET SPA - ZATT00130715 03 PASSERELLA MT.3 75X150 - T00130715 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 150 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11250 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8025784023436
Artikelnummer
ZATT00130715 03
Herstellernummer
T00130715 03
Hersteller
ZAT
Höhe:
75 mm
Breite:
150 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11250 mm²
Mit Oberteil:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


