Startseite

ZAMET SPA - ZATT00130710 15 PASSERELLA MT.3 75X100 - T00130710 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00130710 15 PASSERELLA MT.3 75X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784023412

Artikelnummer

ZATT00130710 15

Herstellernummer

T00130710 15

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

3000 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

PASSERELLA MT.3 75X100