ZAMET SPA - ZATT00130530 15 PASSERELLA MT.3 50X300 - T00130530 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.464 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784023269
Artikelnummer
ZATT00130530 15
Herstellernummer
T00130530 15
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


