Startseite

ZAMET SPA - ZATT00130520 01 PASSERELLA MT.3 50X200 - T00130520 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00130520 01 PASSERELLA MT.3 50X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 10000 mm²

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 30 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784023214

Artikelnummer

ZATT00130520 01

Herstellernummer

T00130520 01

Hersteller

ZAT

Höhe:

50 mm

Breite:

200 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

PASSERELLA MT.3 50X200