ZAMET SPA - ZATT00130515 03 PASSERELLA MT.3 50X150 - T00130515 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 150 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784023191
Artikelnummer
ZATT00130515 03
Herstellernummer
T00130515 03
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


