Startseite

ZAMET SPA - ZATT00031060 03 CANALINA MT.3 100X600 - T00031060 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00031060 03 CANALINA MT.3 100X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 60000 mm²

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 3 M

EAN

8025784023108

Artikelnummer

ZATT00031060 03

Herstellernummer

T00031060 03

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

600 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

60000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

CANALINA MT.3 100X600