ZAMET SPA - ZATT00031050 15 CANALINA MT.3 100X500 - T00031050 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
59.487 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784023085
Artikelnummer
ZATT00031050 15
Herstellernummer
T00031050 15
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
3000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
50000 mm²
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


