ZAMET SPA - ZATT00031020 03 CANALINA MT.3 100X200 - T00031020 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.464 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784022989
Artikelnummer
ZATT00031020 03
Herstellernummer
T00031020 03
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


